すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-101

品名 : センサー付スイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式WTP1811WP
人が近付くと自動で点灯します。
点灯時間が調節可能(約10秒~30分)
熱線センサー付き自動スイッチ
2線式・3路配線可能
スイッチは「切・自動・連続入」の3パターンに切替できます。
プレート材質ABS樹脂サイズ120×70×40(D)mm
重量127g定格2A・100V・AC
適用電線
 600Vビニル絶縁電線(IV)
600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
 600Vポリエチレンケーブル
 φ1.6・φ2Cu単線専用
販売価格

9,150(税抜)/ 10,065円(税込)

カタログ価格

9,150円(税抜)/10,065円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 15:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CF-101A
  • 品番

    EA940CF-101A

  • コメント

    変更点:検知機能力の向上。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top