すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-109

品名 : AC100V リモコンスイッチ(2線式/調光用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式WTP5661WKP
定格容量4A・AC100V
2線式
白熱灯用
サイズ70(W)×43.7(D)×120(H)mm
スイッチの操作部を取り外すと発信器に早変わり
配線はそのままで、今お使いのスイッチと取替えできます。
〈発信機仕様〉電源:CR2025電池×1個(付属)
検知範囲:約10m/約50°
チャンネル数:3
販売価格

8,970(税抜)/ 9,867円(税込)

カタログ価格

8,970円(税抜)/9,867円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CF-109A
  • 品番

    EA940CF-109A

  • コメント

    仕様をご確認下さい。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top