すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CG-135

品名 : 125V/15A 角型コンセント(2口/引掛型)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WK2312W
定格容量15A 125V差込口接地引掛2P
適用電線IV、VVFφ1.6、2mm、2m㎡、3.5m㎡
巻締端子式
サイズ48×94×40.5(D)mm
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1224ページ
メイン画像
  • 被覆電線

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1224ページ
  • エスコ便利カタログ1225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top