すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CJ-46

品名 : 125V/15A コンセント(角型・2口)

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番CSS-55PW
定格15A 125V
差込結線式
ケースウェイ兼用
差込口2サイズ(mm)52×75×36(D)
適用電線φ1.6mm・φ2.0mm
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/01 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1223ページ

代替品

EA940CJ-46A
  • 品番

    EA940CJ-46A

  • コメント

    サイズが異なります。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1222ページ
  • エスコ便利カタログ1223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top