すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CV-107

品名 : 1100mm 給電ポール(ベース付/取付2箇所)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー未来工業型番MRPB-2
シルバー取付ピッチ140×140mm(適応:M8アンカーボルト)
サイズ90×90×1100mmベースサイズ200×200×2.3(T)mm
電源取付2箇所(正面・側面)仕上り高さ1100mm
壁の無い場所や壁から離れた場所での電源確保に
屋外コンセント・センサー・インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
販売価格

30,300(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 18:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1222ページ

代替品

EA940CV-107A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1222ページ
  • エスコ便利カタログ1223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top