すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CZ-109

品名 : 500x200x500mm 盤用キャビネット(屋内用・ラッチ式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日東工業型番CH20-55A
サイズ500(W)×200(D)×500(H)mm基板寸法450×450mm
有効深さ183mm材質本体・基板:鉄 ラッチ部:ステンレス
IP規格IP4X重量12.9kg
屋内用
取付基板鉄製基板1.6mm
重耐塩仕様
内蝶番を採用しており、スッキリした外観です。
防塵パッキン付
紛体塗装
RoHS対応
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top