すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DD-20

品名 : DC24V [防爆型]赤ベル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ゴング:スチール(赤塗装)
      ベース:スチール(塗装)
定格電圧DC24V
防爆性能(EXd11BT4)
使用電圧範囲20.0~26.4V定格電流0.03A
音量90dB
IP54
サイズφ150×150(H)mm重量約3kg
吸い込み口G1/2付属品木ねじ4本
販売価格

72,000(税抜)/ 79,200円(税込)

カタログ価格

72,000円(税抜)/79,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top