すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-104

品名 : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番M-2015
パネルカット6.5mm端子形状ハンダ端子
接点容量6A 125V AC
3A 250V AC
4A 30V DC
接触抵抗10mΩ以下
スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。
極数単極双投スイッチ特性ON-〈ON〉
動作方式モメンタリ形動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 06:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DH-104A
  • 品番

    EA940DH-104A

  • コメント

    変更点:機械的開閉耐久性

バリエーション一覧
EA940DH-101 125V/6A 単極単投/トグルスイッチ
EA940DH-102 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-103 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-104 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top