すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-224

品名 : 125V/15A(12mm) 4極双投/トグルスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パネルカット12.5mm端子形状ハンダ端子
接点容量25A 125V AC接触抵抗10mΩ以下
極数4極双投スイッチ特性ON-ON
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DH-262
  • 品番

    EA940DH-262

  • コメント

    3極双投 接点容量:30A/125V/AC

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top