すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-234

品名 : 125V/25A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パネルカット12.5mm端子形状ハンダ端子
接触抵抗10mΩ以下極数2極単投
スイッチ特性ON-OFF接点容量25A 125V AC
25A 250V AC
25A 30V DC
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DH-225
  • 品番

    EA940DH-225

  • コメント

    接点容量:30A/125V/AC

バリエーション一覧
EA940DH-231 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ
EA940DH-232 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-233 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top