すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DN-35A

品名 : DC24V/150W スイッチングパワーサプライ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオムロン(omron)型番S8FS-G15024CD
出力容量150W出力電圧DC24V
入力電圧AC100~240V高さ(H)100.9mm
入出力接続端子台端子台タイプねじ端子
効率87% typ. (AC100V入力時)
89% typ. (AC200V入力時)
90% typ. (AC230V入力時)
入力電圧許容変動範囲AC85~264V (単相)
DC80~370V
周波数50/60Hz (47~450Hz)入力電流3A typ. (AC100V入力時)
1.8A typ. (AC200V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)
28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)
出力電流6.5Aリップルノイズ電圧110mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
入力変動0.5%以下負荷変動1%以下
周囲温度変動0.05%/℃以下起動時間1000ms以下 (AC100V入力時)
1000ms以下 (AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (AC100V入力時)
55ms typ. (AC200V入力時)
過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰過熱保護
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
出力表示灯有(色:緑)リモートセンシング
リモートコントロール
耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
耐振動10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h標高3000m
使用範囲温度-20~70℃(0~90%)保存温度-25~75℃(0~90%)
期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)冷却方式冷却ファン 無
質量約500g
DINレール取付タイプ
カバー付きタイプ
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DN-35B
バリエーション一覧
EA940DN-31A DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ
EA940DN-32A DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ
EA940DN-33A DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ
EA940DN-36 DC24V/100W スイッチングパワーサプライ
EA940DN-35B DC24V/150W スイッチングパワーサプライ
ウェブカタログ画像
  • ※裏面

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top