すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-47

品名 : 大クリップ(黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサトーパーツ型番C-4-L-Y
全長62mm
取付穴φ4.8mm開口寸法最大8mm
耐電圧AC500V(1分間)入数1個
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DP-31 小クリップ(赤)
    EA940DP-31B 小クリップ(赤/25個)
    EA940DP-32 小クリップ(黒)
    EA940DP-32B 小クリップ(黒/25個)
    EA940DP-33 小クリップ(白)
    EA940DP-35C 小クリップ(黄)
    EA940DP-36 中クリップ(赤)
    EA940DP-36B 中クリップ(赤/25個)
    EA940DP-37 中クリップ(黒)
    EA940DP-37B 中クリップ(黒/25個)
    EA940DP-42 大クリップ(赤)
    EA940DP-42B 大クリップ(赤/25個)
    EA940DP-43 大クリップ(黒)
    EA940DP-43B 大クリップ(黒/25個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top