すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DS-11

品名 : 10g シリコングリス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
CPUクーラーの放熱効果を高めるシリコングリス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TK-P3
内容量10g熱伝導率0.9W/mk
仕様使用温度範囲200℃まで(理論値)
CPUとクーラー・ヒートシンクの間に塗布する事で熱伝導作用を高め、クーリング効果を最大限に引き出します。
塗りやすいソフトタイプです。
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DS-12A
  • 品番

    EA940DS-12A

  • コメント

    変更点:容量、熱伝導率

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top