すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DS-13

品名 : 2 g シリコングリス(銅)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
CPUクーラーの放熱効果を高めるシリコングリス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TK-P3C
内容量2g熱伝導率4.5W/mK
仕様使用温度範囲200℃まで(理論値)
CPUとクーラー・ヒートシンクの間に、熱伝導率の高いグリス(銅入り)を塗布する事で、クーリング効果を最大限に引き出します。
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
銅入り
扱いやすい注射器タイプです。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DS-12A
  • 品番

    EA940DS-12A

  • コメント

    変更点:容量、熱伝導率など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top