すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DS-14

品名 : 2 g シリコングリス(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
CPUクーラーの放熱効果を高めるシリコングリス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TK-P3S
内容量2g使用温度範囲200℃まで(理論値)
熱伝導率6.5W/mK
CPUとクーラー・ヒートシンクの間に、熱伝導率の高いグリス(銀入り)を塗布する事で、クーリング効果を最大限に引き出します。
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
扱いやすい注射器タイプです。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 12:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940DS-14A
    • 品番

      EA940DS-14A

    • コメント

      違い:熱伝導率が上がりました。

    バリエーション一覧
    EA940DS-11 10g シリコングリス
    EA940DS-12 4 g シリコングリス
    EA940DS-12A 2 g シリコングリス(グラフェン)
    EA940DS-13 2 g シリコングリス(銅)
    EA940DS-14 2 g シリコングリス(シルバー)
    EA940DS-14A 2 g ナノダイヤモンドグリス
    EA940DS-15 2.8g ナノダイヤモンドグリス
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top