すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LJ-22

品名 : DC12-24V トータルカンウンター(ブラック)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番H7GP-CDB
文字高さ8.5mm
スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応
外部リセットと手動リセットの両方に対応。
カラーブラック電源電圧DC12~24V
外部接続方法ねじ締め端子表示桁数6桁
重量約75g
見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したDIN48×24サイズのトータルカウンタ
文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。
フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形・NEMA4を実現。
首下長さ80mmの短胴化を実現。
VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。
安全規格UL、CSA取得。
EMC規格に適合。CEマーク対応。
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/04 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1252ページ

代替品

EA940LJ-3
  • 品番

    EA940LJ-3

  • コメント

    変更点:サイズ、配線接続

バリエーション一覧
EA940LJ-11 AC100-240V トータルカンウンター(ライトグレー)
EA940LJ-12 DC12-24V トータルカンウンター(ライトグレー)
EA940LJ-21 AC100-240V トータルカンウンター(ブラック)
EA940LJ-22 DC12-24V トータルカンウンター(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※色はブラックです。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1252ページ
  • エスコ便利カタログ1253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top