すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PB-10

品名 : UHF(Vパス)・BS/CS用卓上ブースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本アンテナ型番VB-33CU
BS/CS、UHF電波を強くします。
縦置き横置き可能
標準利得BS:15~25dB、CS:20~25dB、UHF:25~33dB入出力インピーダンス75ΩF型
サイズ147(W)×118(D)×38(H)mm電源コード2m
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940PB-10A
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top