すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-181A

品名 : HDMI アダプター(L型上)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD05LUK
コネクタ形状HDMI(A)オス-HDMI(A)メスサイズ19×22×15mm
重量約8g材質亜鉛合金(筐体カバー)
対応機種HDMI端子(メスコネクタ)を持つ、テレビ、プロジェクタ、ブルーレイ/DVD/HDDレコーダー、
チューナーAVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器
対応ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
カラーブラック
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタです。
テレビやプロジェクターなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。
機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。
ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 03:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940PM-181B
  • 品番

    EA940PM-181B

  • コメント

    変更点:サイズ・メーカー型番・JANコード

バリエーション一覧
EA940PM-181A HDMI アダプター(L型上)
EA940PM-182A HDMI アダプター(L型下)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top