すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-181B

品名 : HDMI アダプター(L型上)

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD26LU
コネクタ形状HDMI(A)オス-HDMI(A)メスサイズ19×22×15mm
重量約8g材質亜鉛合金(筐体カバー)
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタです。
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
テレビやプロジェクターなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。
機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。
ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/21 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1943ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top