取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
HDMIオスコネクタを、マイクロHDMIオスコネクタに変換する変換アダプタ 0.1m
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD20MC |
---|
コネクタ形状 | HDMIマイクロ(タイプD)オス-HDMI(タイプA)メス | ケーブル長 | 10cm |
---|
重量 | 約16g | | |
---|
HDMIオスをマイクロHDMIオスに変換するアダプタ。 |
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 |
標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。 |
専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。 |
ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。 |
販売価格 | 2,200円(税抜)/
2,420円(税込)
| カタログ価格 | 2,200円(税抜)/2,420円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/22 15:30現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品