HDMIオスコネクタを ミニHDMIオスに又はマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD11MMC |
---|
コネクタ形状 | ミニHDMI(タイプC)オス、HDMIマイクロ(タイプD)オス-HDMI(タイプA)メス | サイズ | 41.7(W)×8.0(H)mm |
---|
重量(g) | 約14 | | |
---|
HDMIオスをミニHDMIオス又はHDMIマイクロオスに変換するアダプタ。(同時に使用することはできません。) |
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 |
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。 |
専用のミニ・マイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でテレビに接続することができます。 |
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 |
販売価格 | 2,780円(税抜)/
3,058円(税込)
| カタログ価格 | 2,780円(税抜)/3,058円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/08/02 15:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1943ページ |
---|