すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PP-66

品名 : 77m オーディオ分配コード(2分配)

オーディオ出力を二つに分配するスプリッターです。

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-IPSP
ケーブル長77mm
3.5mmステレオミニジャックx2-3.5mmステレオミニプラグ
オーディオ出力を分配し、2つのヘッドフォンで2人同時に聞く場合や、スピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。
金メッキコネクタ
iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。
iPodを2つのヘッドフォンで2人同時に聞いたり、iPodにスピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。
パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
オーディオ出力を二つに分配するスプリッターです。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/04 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1944ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1944ページ
  • エスコ便利カタログ1945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top