すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PR-6A

品名 : 200mm (HDMI-VGA) 変換アダプター

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD24VGA
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)ケーブル長20cm
対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz
※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
最大表示解像度1080p
ケーブル径4.5mmカラーブラック
サイズ37×42×15(H)mm重量30g
シールド方法3重シールド対応機種【対応パソコン】
各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
【対応出力機器】
ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。
※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/08/02 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1943ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top