すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941-10

品名 : AC100V/2W ネズミ駆除器(超音波式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V(50/60Hz)有効面積約350m2
有効角度360度サイズφ122×75.5(H)mm
重量145g(本体のみ)電源コード長110cm
ネズミが嫌がる130dBの超音波を出力
周波数が自動的に切り替わり、ネズミや害虫が音に慣れるのを防ぎます。
台所・屋根裏・飲食店・倉庫・地下室などに便利
販売価格

4,470(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA941-126
  • 品番

    EA941-126

  • コメント

    変更点:メーカー違い・周波数

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top