すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-136

品名 : [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 180日用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
屋内、屋外でも使用可能

仕様

仕様カートリッジ1本付有効期間約180日間(1日8時間使用時)
使用場所お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング
コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ
コンセントが込みあっている場所に:キッチン
アウトドアに:バーベキュー、テント
有効成分トランスフルトリン 750mg/個
成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分電源単3電池×2本(付属)
サイズ151×119×77mm重量250g
蚊成虫の駆除に
屋内、屋外でも使用可能
薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプ
駆除・侵入阻止・屋外の飛来阻止のトリプル効果
火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。
LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。
ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効きます。
静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA941B-31
  • 品番

    EA941B-31

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA941B-136 [電池式] 蚊・殺虫剤(ノーマット 180日用)
EA941B-137 [180日用] 蚊・殺虫剤(詰替え)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top