すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941C-3B

品名 : 300ml ダニ・のみ・スプレー

仕様

有効成分ピレスロイド(フェノトリン)内容量300ml
有効期間約1ヶ月使用の目安1m2あたり約4~5ショット
効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダ二及びノミの駆除
駆除+予防のWの効果を発揮します。
カーペットや畳み、丸洗いしにくいマットレス、布製ソファ、ぬいぐるみなど使えます。
ベタつかない速乾性のアルコールベース
ほのかなフローラルソープの香り、乾くとほとんど香りが残りません。
【使用方法】
屋内塵性ダニ類には、たたみやカーペットなどの表面に20~30cmの距離からスプレーします。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/13 03:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top