すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941E-73

品名 : 蜂・アブ用線香(10巻)

仕様

対象害虫アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ燃焼時間約6時間(1巻)
材質ピレスロイド(トランスフルトリン)サイズ(W×D×H)mm129×43×127(個装)
重量(g)232(個装)入数10巻
拡散性に優れた有効成分「トランスフルトリン」を配合、水やエサを求めて飛んで来るハチを寄せ付けません。
断面積が、通常の「金鳥の渦巻」の約2倍、広範囲に効きめが広がります。
ハチを寄せ付けないので、巣作り予防にもなります。
ハチ以外の不快な飛ぶ虫にも効きます。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/10/14 05:20現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2207ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2206ページ
  • エスコ便利カタログ2207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top