すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941F-4

品名 : 130x150mm スズメバチ誘引捕獲器

仕様

効果持続時間夏:約20日~30日間
春・秋:約30日~40日間
入数1個
サイズφ130×150mm重量234g
対象害虫スズメバチ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)推奨設置場所地面からの高さ1.5~3m
緑の多い場所
ハチをよく見かける場所(巣周辺は除く)
成分フィプロニル、糖類、有機酸、水、その他3成分、エトキサゾール、溶剤、乾燥酵母
巣ごと退治できる駆除エサタイプ。
ダブルの薬剤により成虫だけでなく、幼虫にもしっかり効果を発揮します。
お庭まわりにひとつ設置するだけで、巣に近づくことなく巣ごと退治できます。
人工樹液に酵母を加えた特殊誘引エサでスズメバチを強力に誘引。エサ場の情報は共有され、仲間のスズメバチも集まります。
誘引されたスズメバチは特殊誘引エサを食べる(飲む)と同時に、薬剤〈エトキサゾール〉が塗布されたマットに触れます。
特殊誘引エサを食べたスズメバチはマットに塗布された薬剤〈エトキサゾール〉を体につけた状態で巣に戻ります。
エサ場から戻ったスズメバチは巣にいる仲間にもエサを分け与えます。また幼虫の世話をする際に、体に付いた薬剤〈エトキサゾール〉が幼虫にも付着します。
エサに含まれていた薬剤〈フィプロニル〉によって成虫は死に、塗布されていた薬剤〈エトキサゾール〉により幼虫も死んでいきます。
設置が簡単で庭木などに吊るすだけ
※スズメバチは危険な生き物ですので、巣の周辺には設置しないようにお願いします。10m以上は離れた場所に設置をお願いします。
10mが確保できない場合は可能な限り離した場所に設置するようにしてください。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/05/05 12:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2248ページ2634ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2248ページ
  • エスコ便利カタログ2249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top