すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942BD-21

品名 : 420ml シャーシー塗装剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースリーボンド型番6102
内容量420ml使用温度範囲-30~130℃
特長水性エアゾール
材質水溶性アクリル樹脂乾燥時間20~25分(指触乾燥時間)
粘度74mPa・s耐熱温度範囲130℃
有機則規制外商品のため、安全に使用できます。
作業環境に配慮した水性タイプです。
自動車のシャーシーの保護に優れています。
第4類 第二石油類(水溶性)
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1576ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1576ページ
  • エスコ便利カタログ1577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top