すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CH-21

品名 : 1.0L [油性]木材防虫防腐ソート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。
土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。
カラーブラウン
内容量1L塗り面積(2回塗り)3~4m2
乾燥時間夏期:2~3時間、冬期:4~6時間塗料の種類木材防虫・防腐処理剤
お手入れ方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。

油性
ツヤなし
木材防虫・防腐処理剤
ベンゾピレンなど発がん性物質を含まない安全タイプです。
クレオソート油に比べニオイが少なく、安全です。
うすめずお使いください。
用具の洗浄は、ペイントうすめ液(EA942C-1~1B)、刷毛洗い液(EA942C-2)をお使いください。
浸透性に優れ、長期間木材を保護します。
日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。
くい・板塀・溝板などの屋外未塗装木部や土台・根太・根太受・床束・大引など床下の未塗装木部の防虫・防腐にお使いください。
(古い塗膜が残っている場合は、塗膜を取り除く必要があります。)
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA942CH-22
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top