すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ED-42

品名 : 0.8kg [水性]錆転換剤入錆止め塗料(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーシルバー(ホワイトシルバー)内容量0.8kg
乾燥時間(指触)20℃:約25分、
冬期:約40分
塗り面積(2回塗り)約2.4~3.2m2
赤錆を黒錆に変化させます
屋内外の鉄部、亜鉛メッキ分の錆転換に
鉄骨・鉄塔・ソーラーパネルの架台等の構造物、トタン、鉄柵、金網、シャッター、農業ハウスのパイプ、ボルト、グレーチング、金属サイディング、クランプ等に
水性塗料、油性塗料の上塗りができます。
錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます
水性で人に優しく安全が高い塗料です。
上塗り・下塗り兼用
販売価格

5,630(税抜)/ 6,193円(税込)

カタログ価格

5,630円(税抜)/6,193円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA942ED-111
  • 品番

    EA942ED-111

  • コメント

    色:シルバー→ホワイトシルバー

ウェブカタログ画像
  • 塗布例
  • ●色見本

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top