すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EJ-83

品名 : 7.0L 油性・トタン用塗料(こげ茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ツヤの有無:有り
内容量:7L
カラー:こげ茶
塗り面積:1回塗り:約80~100m2
         2回塗り:約40~50m2
乾燥時間(指触):20℃:約3時間、冬期:約6時間
     (半硬化):20℃:約9時間、冬期:約16時間
種類:合成樹脂系トタンペイントです。
耐熱温度:80℃
塗装方法(刷毛・ローラー・スプレーなど):刷毛・ローラー
薄め液:ペイントうすめ液EA942EP-1~EA942EP-3)をお使いください。(用具洗浄も)
重量:8120g
用途:トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
特長:
 ・コールタールが塗ってある上に塗るときは「銀色」を塗って下さい。
 ・よく撹拌してからお使用下さい。
 ・日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
 ・変質しにくく、ツヤも長持ちします。
 ・なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
販売価格

7,880(税抜)/ 8,668円(税込)

カタログ価格

7,880円(税抜)/8,668円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA942EJ-84 : 7.0L 油性・トタン用塗料(青)
本体EA942EJ-85 : 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top