すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EM-637

品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(6本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
航空用

仕様

3分ツヤ
航空用
内容量300mlカラーOD色
乾燥時間(指触)夏期(20℃):約10分、
冬期(5℃):約20分
塗り面積(1回塗り)2.0~3.0㎡
塗り面積(2回塗り)約1.0~1.5㎡
鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチックサイズφ60×185(H)mm(キャップ部φ35mm)
重量350g
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 12:29現在)

更新
商品入数6販売単位

代替品

EA942EM-737
EA942EM-37
バリエーション一覧
EA942EM-37 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
EA942EM-737 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(24本)
ウェブカタログ画像
●6本入
  • ●6本入
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top