すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943MK-24

品名 : 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番EXBB
材質基材:平面紙、
粘着剤:アクリル系
コンクリート・タイル・パネルのシーリング用
24mm長さ18m
厚さ0.08mm入数5巻
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 16:59現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0163ページ

代替品

EA943MG-24
  • 品番

    EA943MG-24

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA943MK-15 15mmx18m マスキングテープ(シーリング用 8巻)
EA943MK-18 18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
EA943MK-21 21mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)
EA943MK-24 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)
EA943MK-30 30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻)
ウェブカタログ画像
※品番により幅、入数が異なります。
  • ※品番により幅、入数が異なります。
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top