すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943PA-48

品名 : 48mmx55m フィラメントテープ(ポリエステル繊維)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番88048X55
材質基材:ポリプロピレン(ポリエステル繊維補強)、粘着剤:ゴム系透明
内芯径76mm(3”)長さ55m
厚さ0.2mm
伸縮性に富みます。
結束、梱包、仮固定用に
48mm
販売価格

5,390(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944NH-50
  • 品番

    EA944NH-50

  • コメント

    50mmx50m フィラメントテープ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top