すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943PS-3

品名 : 50mmx12m 住宅建物シールテープ(粗面用・灰)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー3M型番4422G50X12R
サイズ50mm×12m厚さ0.80mm
トラック天板接合部のシール、住宅等のシール補修に
材質基材:アイオノマー/アクリル系、粘着材:アクリル系
粗面接着性、シール性に優れます。
入数は1巻入りです。
販売価格

6,210(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top