すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-14

品名 : 25x0.8mm/10m 構造用接合両面テープ(ハイソフト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番KS-2525X10
長さ10m厚さ0.80mm
テープ色灰色材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
VHBテープ
初期タック、低温接着性が良好
25mm
入数は1巻入りです。
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA943VA-10
  • 品番

    EA943VA-10

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA943VA-13 19x0.8mm/10m 構造用接合両面テープ(ハイソフト)
EA943VA-14 25x0.8mm/10m 構造用接合両面テープ(ハイソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top