すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-32

品名 : 25mmx10m 構造用接合両面テープ(塩ビ対応)

難燃性UL94V-0適合タイプで、軟質塩ビへの接着良好

仕様

メーカー3M型番CV-2525X10
25mm長さ10m
厚さ1.14mm材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途シーリング・ポッティングと充填、パネルとフレーム・パネルと補強材の接合、パーツ固定、ガスケットの接合に粘着力67N/10mm
テープ色入数1巻
VHBテープ
塩ビ材料や各種塗装面に
耐可塑剤性があります。
金属に対する非常に強力な接着力です。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに
接着とシーリングを同時に実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1507ページ

代替品

EA943VA-32A
EA943VA-38
バリエーション一覧
EA943VA-31 19mmx10m 構造用接合両面テープ(塩ビ対応)
EA943VA-32 25mmx10m 構造用接合両面テープ(塩ビ対応)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top