すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-42

品名 : 25mmx10m 構造用接合両面テープ(PP・PE用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら粗面にも強力接着

仕様

メーカー3M型番595225X10R
25mm長さ10m
厚さ1.14mm材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途ガスケットの接合、シーリング・ポッティングと充填、パネルとフレーム・パネルと補強材の接合、パーツ固定に粘着力46N/10mm
テープ色引張強度480kPa
最高使用温度149℃入数1巻
VHBテープ
プラスチックの接着に最適です。
リベットやねじ、溶接、接着剤の代替としてご使用いただけます。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
フロントガラスごしに黒色のニーズが高いドライブレコーダー固定用に使用されています。
接着とシーリングを同時に実現します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり、作業性を向上します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
【接着できる材質】
ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA943VA-41A
  • 品番

    EA943VA-41A

  • コメント

    サイズご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top