すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-72

品名 : 25mmx10m 構造用接合両面テープ(低VOC性)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー3M型番Y4825K-1225X10R
長さ10m厚さ1.2mm
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系テープ色
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しました。
鋼製ドアの中骨、各種化粧パネルの固定に
25mm
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 05:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA943VA-71 19mmx10m 構造用接合両面テープ(低VOC性)
EA943VA-72 25mmx10m 構造用接合両面テープ(低VOC性)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top