すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-83

品名 : 25mmx10m 構造用接合両面テープ(多用途)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番BR-1225X10
長さ10m厚さ1.2mm
材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:特殊アクリル系
テープ色
VHBテープ
難接着プラスチックの接合に
屋外使用可能
凸凹面や木材、軟質塩ビ、各種ゴムの接合に
25mm
販売価格

6,770(税抜)/ 7,447円(税込)

カタログ価格

6,770円(税抜)/7,447円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA943VA-4
  • 品番

    EA943VA-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA943VA-81 12mmx10m 構造用接合両面テープ(多用途)
EA943VA-82 19mmx10m 構造用接合両面テープ(多用途)
EA943VA-83 25mmx10m 構造用接合両面テープ(多用途)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top