すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VE-2

品名 : 20mmx10m 両面テープ(コンクリート・木材用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番VT-20
長さ10m厚さ1.00mm
テープ色材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
木材、コンクリート等の粗面用に
柔軟で高いシール性、耐候性に優れます。
20mm
入数は1巻き入りです。
販売価格

2,340(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944MG-1
  • 品番

    EA944MG-1

  • コメント

    厚み:1.2mm、色:白

バリエーション一覧
EA943VE-1 10mmx10m 両面テープ(コンクリート・木材用)
EA943VE-2 20mmx10m 両面テープ(コンクリート・木材用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top