すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BB-4

品名 : 4.1mmx100m 熱収縮チューブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

フラット時幅6.5mm収縮前内径4.1mm
熱収縮範囲6.5-3.6mm熱収縮範囲内径4.1-2.3mm
熱収縮率50%
材質収縮性PVC厚み0.08mm
耐熱温度-15~105℃耐電圧650V
100m巻
100℃の加熱で45~50%収縮(直径)します。
販売価格

4,320(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top