すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BJ-22

品名 : 22mmx20m 熱収縮チューブ(OD)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ポリオレフィン内径(mm)収縮前:22
収縮後:11
全長20m使用温度範囲-55~105℃
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
販売価格

3,690(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BJ-16 16mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    EA944BJ-19 20mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    EA944BJ-22 22mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    EA944BJ-25 25mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    EA944BJ-29 30mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    EA944BJ-32 35mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    EA944BJ-38 40mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top