すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BZ-12

品名 : 28mm 常温収縮チューブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー星和電機型番CP-1
材質
 ①スパイラルコア:ポリプロピレン樹脂、
 ②収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、
 ③本体:ポリプロピレン樹脂、
 ④ゴムパッキン:クロロプレンゴム、
 ⑤ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)
適合ケーブル外径10~15mm
取付ねじ管用平行ねじ:G3/4、
         厚鋼電線管ねじ:CTG22
取付穴径28mm
最大取付板厚6mmサイズA:80mm、φB:25.5mm、φC:19mm、φD:39mm、H(外径):26.4mm、J(長さ):14mm
ロックナットサイズE:40mm、F:36mm、G:5mmゴムパッキン厚1.5mm
使用温度範囲-30℃~60℃重量29g
ゴム収縮は-5℃~40℃の範囲で行ってください。
スパイラル状のプラスチックコアを引き抜くだけでチューブが収縮します。
保護と防水処理が簡単に行えます。
収縮チューブの材質には耐候性、弾性、収縮性に優れたエチレンプロピレンゴムを採用。
テーピングに比べて作業が簡単で仕上がりも均一です。
折り曲げ部や可動部のケーブル保護にも最適です。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top