すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CD-14

品名 : 140x200mm ナイロン袋(チャック付/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番LZ-14
商品名ラミジップチャック下サイズ+ガゼット幅(mm)200×140+41
厚み(mm)0.095材質ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)
入数10枚
追加説明●NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮
●多層フィルム、内層PE

販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 15:55現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA944CD-14A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top