すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CP-2A

品名 : 273x268mm 保存袋(ジッパー付/24枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレン厚み0.06mm
耐熱温度-70~100℃チャック下サイズ273×268mm
入数24枚
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。密閉性も高く、液体も安心。
つまみとすべり止めで、さらに開けやすく
丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK
すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:14現在)

更新
商品入数24販売単位

代替品

EA944CP-2B
  • 品番

    EA944CP-2B

  • コメント

    変更点:ジッパー(オープンタブ→ストレート)

ウェブカタログ画像
-2Aは24枚入りです。
  • -2Aは24枚入りです。
  • 書き込みラベル寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top