すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-33

品名 : 600x800x320mm 圧縮袋(押入れケース用ハーフ/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途押入れケース用ハーフサイズ(市販の押入れケースにぴったり合うサイズです)サイズ60×80+32(マチ)cm
総重量270g収納の目安セーター14枚、またはフリース14枚(収納袋1枚あたり)
2枚入り
材質ポリエチレン、ナイロン保存期間の目安約6か月(約6か月過ぎても圧縮状態に異常がなければそのまま保存できますが、回復率は多少悪くなります。)
スライダー付で密封も簡単です。
掃除機をあてて吸引するだけ、ロック不要のオートバルブ式
ハーフサイズのため、1個の押入れケースに衣類を分割して収納できます。
使用頻度の異なる衣類の収納等に。
吸引に使用できる掃除機床移動式(キャニス
 ター型)
 日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引
 作業がうまくできません)
 吸引仕事率:400W以上が望ましい
 吸引口寸法:内径30mm~50mm
 吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気
 循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に
 吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまく
 できません。)
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 22:55現在)

更新
商品入数2販売単位pk

代替品

EA944CR-33A
  • 品番

    EA944CR-33A

  • コメント

    変更点:海外掃除機対応バルブへ

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top