すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-36B

品名 : 900x1100mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアール型番DD-101
材質フィルム:ポリエチレン・ナイロン、チャック:ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・エラストマー、スライダー:ポリプロピレンサイズ(チャック幅×奥行き)シングル布団用
(90×110cm)
重量(g)330g入数2枚
収納目安シングル掛け布団1枚or座布団3~5枚or毛布3~5枚
気になるダニを駆除し布団を快適に保管できます。
防除用医薬部外品で合成殺虫成分は一切使用しておりませんのでご安心下さい。
圧縮操作は簡単。掃除機を当てて吸引するだけ。ロック不要のオートバルブ式圧縮袋
ダウン80%以上の羽毛布団も圧縮OK
スライダー付で密封も簡単です
圧縮袋のバルブはエアッシュ(電動吸引機)、一般掃除機、海外製掃除機にも対応。
※スティックタイプ、ハンディタイプ、ロボット掃除機、排気循環式掃除機では圧縮できません。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 17:07現在)

更新
商品入数2販売単位PK

代替品

EA944CR-36C
バリエーション一覧
EA944CR-36B 900x1100mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)
EA944CR-37B 900x1300mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)
EA944CR-38B 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top