すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CT-68

品名 : 300mmx 20m クレラップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ300mm×20m材質ポリ塩化ビニリデン
耐熱温度140℃耐冷温度-60℃
V字刃でクルッと簡単に、スパッと切ることができます。
つまめるフラップが2枚にわかれているので、ラップがつまみやすく、引き出しやすくなっています。
2枚の大きなフラップに特殊なニスを塗布しているので、しっかりラップがくっつき、巻き戻りにくくなっています。
廃棄時に刃を簡単に取り出せて、分別にも時間がかかりません。
飛び出しガードにより、ロールが箱から飛び出すのを防ぎます。
水蒸気を通しにくいので、食品の乾燥を防ぎ、みずみずしさを保てます。
また、水分を嫌う食品がしけるのを防ぐこともできます。
酸素を通しにくい素材なので、食品の酸化による変色や風味を低下を防ぎ、食品の鮮度を保ちます。
食品の香りを保ち、他の食品ににおいがうつるのを防ぎます。
密着性の高い素材なので、食品にも食器にもピタッと密着し、しっかり包めます。
販売価格

325(税抜)/ 358円(税込)

カタログ価格

325円(税抜)/358円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944CT-63
バリエーション一覧
EA944CT-66 150mmx 20m クレラップ
EA944CT-67 220mmx 20m クレラップ
EA944CT-68 300mmx 20m クレラップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top